放熱ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
273件の「放熱ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pci ファン」、「放熱フィン」、「ファン」などの商品も取り扱っております。
モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品 取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 電圧(V) 100 電源コード(m) 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 付属品 取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg) 0.37 使用温度範囲(℃) -30~+60 電流(A) 0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V) 100 本体質量(g) 370 最大静圧(kPa) 0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 電源コード(m) 2 騒音値(dB) 24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min) 1.11/1.35m3/min 定格入力(W) 12(50Hz)、10(60Hz) 回転速度(r/sec) 1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間) 25000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。 グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。 全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。 3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。 フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。 従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品 冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本 寸法(mm) 約88×265×51、ファン:80×80×15 質量(g) 約240 回転数(min-1[r.p.m]) 2000 定格 12V 0.09A 最大静圧(mmH2O) 1.28 板厚(mm) 1.2 材質(フレーム) 黒ZAM 騒音レベル(dB(A)) 21.6 コネクタ 3pin ケーブル長(mm) 300 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM) 23.02 期待寿命(時間) 30000
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz) 50/60 スピードタイプ 標準スピード モーター くま取りモータ 入力電圧(V) AC100 入力方式 リード線導体部 材質(フレーム) アルミニウム 保護機能 拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 60×60 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A) 0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V) 100 本体質量(g) 550 電源コード(m) 2 騒音値(dB) 42(50Hz)、45(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×38 定格入力(W) 18(50Hz)、16(60Hz) 回転速度(r/sec) 2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 370 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm) 120×120 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)