カーライト OKADA H4 LED PRO9000 1箱 2個入

カーライト OKADA H4 LED PRO9000 1箱 2個入 Philips カーライト OKADA H4 LED PRO9000 1箱 2個入 Philips

自動車照明専用のLEDチップを搭載
無駄を抑えた省ルーメンなのに明るい!純正比3.5倍
排熱設計で、光束維持率95%LEDの発熱に伴う明るさ低下を抑制
コントロールユニット一体型、取付簡単カプラーオン
エアーブースト(1ピースアルミヒートシンクとファン)によるヂュアル放熱方式を採用
車検対応

規格H4 電圧(V)12V 色温度(K)5800(純白色) 保証期間5年 光束(Lm)3000/2000 アズワン品番68-4181-15 LED寿命(時間)5000 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80616115 11342U90CWX2
16,500
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする