放電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「放電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電 ガン」、「放電管」、「放電」などの商品も取り扱っております。
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類 その他 使用方法 太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質 集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm) 420 間隔(mm) 放電球の開閉間隔:480
1個
9,200 税込10,120
4日以内出荷

放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質 特殊ガラス 高さ(mm) 190 径(Φmm) びん:約95、放電球:20
1個
33,100 税込36,410
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm) Φ50×130
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別 LE-A 厚さ(mm) 0.001~0.002(はく) 寸法(mm) Φ95×全高140(びん) 径(Φmm) 50(集電板)
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容 発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能。左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様 放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc 対応製品 IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません 材質 カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製 質量(g) 約260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 213×80×76
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷


静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容 樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品 ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm) 約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg) 約5.6 電圧 発生電圧:最大約15万V 電源 AC100V 50/60Hz 球径(Φmm) 集電球:約215、放電球:約115 距離 放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
168,800 税込185,680
7日以内出荷


寸法(mm) Φ22×13 容量 1F 抵抗(Ω) 内部:3.5 最大使用電圧(V) 5.5
1個
550 税込605
当日出荷

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm) 32 長さ(m) 0.5 アース線の長さ(m) 2 材質(パイプ) ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド 適合品番 DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス発電棒
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm) Φ12×200
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm) 6×51 規格 1.5mA 100V
1組(10個)
649 税込714
当日出荷

猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
1本
480 税込528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具) 材質 ポリプロピレン 比重 0.8~0.9
1袋(9個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)