救助用具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「救助用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レスキューセット」、「救助用品」、「防災 ベンチ」などの商品も取り扱っております。
EIGERTOOL(アイガーツール)災害救助用セット21点
アイガーツールが考えた災害用救出セット 救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。 防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然! 大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
セット内容 収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m) 材質 ポリエステル帆布4号 質量(kg) 26.5 寸法(cm) アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16 アズワン品番 64-9369-39
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

マサダ製作所レスキューセット
豊富なアタッチメント類がワンタッチで組み付けられます。 アタッチメントを組み替えることにより幅広い用途に利用できます。
仕様 災害救助用品19点 トラスコ品番 465-4501 質量(kg) 36.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×280×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×300×210
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様 災害救助用品9点 トラスコ品番 325-4216 セット内容 一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト 質量(kg) 5.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×161×177.5 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 159×459×82
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容 平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m) 材質 収納ケース/ナイロン100%(PVC加工) 寸法(mm) 約940×340 質量(kg) 約12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
51,980 税込57,178
6日以内出荷

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg) 120 材質 ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm) 1040×970 収納時寸法(mm) 330×300 松吉医科器械コード 24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体 仕様 10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付 トラスコ品番 721-6777 材質 スチール
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm) 460×161×177
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg) 100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容 赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様 ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー トラスコ品番 106-7136 セット内容 油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット 質量(kg) 42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×1050
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品 材質 本体布:ポリエステル布 質量(kg) 2 全長(m) 約1.7(最大時)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質 ポリプロピレン不織布 寸法(mm) 830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g) 約280 最大荷重(kg) 約120 船山品番 7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質 (本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール 質量(g) 730 松吉医科器械コード 23-6635-00
1個
10,980 税込12,078
欠品中

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品 つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容 金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質 ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg) 45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) (外寸)1140×440×400
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!
セット内容 丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋 質量(kg) 10 収納寸法(mm) ケース:750×280×120
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷