救命 ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「救命 ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救助ロープ」、「手すり ロープ」、「救命浮き輪」などの商品も取り扱っております。
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。 仕様 約50cm間隔でコブ加工 材質 (ロック付カラビナ)スチール製 線径(Φmm) 10 使用荷重(kg) (目安)150以下 ロープ長さ(m) 約6 ロープ幅(mm) Φ12
1本
5,698 税込6,268
当日出荷


ユタカメイク簡易避難用ロープ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様 先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番 797-0846 材質 ポリエステル 許容荷重(kg) 115以下 ロープ径(Φmm) 12 ロープ長さ(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) (コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

トラスコ品番 113-5504 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

ロープタイプの避難はしご。
金具 自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm) 330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm) 350 ロープ径(Φmm) 12 取付金具 上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm) (ロープ)9×2 材質 (ロープ)クラレビニロン100% 強さ 14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約13.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約880 外径(mm) 550 内径(mm) 300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm) 115 内径(Φmm) 460 外径(Φmm) 760 高さ(m) 投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番 LBU/R(C) ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 30 切断荷重(kg) ロープ:250 材質(ロープ) ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 84 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4770 浮力(kg) 24.5 高さ(m) 投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
当日出荷

オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして 再生紙使用マーク 適合
1巻
419 税込461
当日出荷