救命浮き輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「救命浮き輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救助浮き輪」、「浮き輪」、「浮環」などの商品も取り扱っております。

浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

材質 浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm) 115 内径(Φmm) 460 外径(Φmm) 760 高さ(m) 投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約13.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約880 外径(mm) 550 内径(mm) 300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 84 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4770 浮力(kg) 24.5 高さ(m) 投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
当日出荷

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品 救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm) 80 直径(Φmm) 390 質量(g) 520 内径(Φmm) 145 型式承認番号 4564 浮力(kg) 約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.1 直径(Φmm) 764 内径(Φmm) 426 型式承認番号 2856 浮力(kg) 23.1 高さ(m) 投下試験:50
1着
76,980 税込84,678
8日以内出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に 関連資料 KPフロート規格表
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質 発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm) 75~120 型式承認番号 第4792号 浮力(kg) 10 適応体重(kg) 100まで 装着方式 ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質 ナイロン サイズ Free 型式承認番号 5026号 浮力(kg) 約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様 再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm) 120まで 型式承認番号 第3670号 適応体重(kg) 90まで 各種認証 桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質 ナイロン サイズ Free 浮力(kg) 約9.0
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm) 75~120 型式承認番号 第4791号 浮力(kg) 19.6 適応体重(kg) 200まで 各種認証 桜マーク 装着方式 ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪やボートフック用などに 材質 ステンレス 種類 プレートフック 寸法d(mm) 3.5 寸法W(mm) 25 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 18
1個
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番 LBU/R(C) ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 30 切断荷重(kg) ロープ:250 材質(ロープ) ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷