- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 散気管のおすすめ人気ランキング
散気管のおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新93件の「散気管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素分散器」、「浄化槽用散気管」、「フィルター棒」などの商品も取り扱っております。
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
36
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)
6、10(2段ニップル)
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質
支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
寸法(mm)
Φ13×35(Φ8差込穴付)
穴径(μm)
50~100
アズワン品番
3-2370-01
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
その他
呼び径(ねじ)
PT 3/4B
型式
20A
呼び径(A)
20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)
300
型番
9128
フィルター直径(Φmm)
25.4
接続チューブ外径
Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、薬品
流体温度(℃)
5~150
音量(dB)
(減音量)20以上
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様
細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別
円筒型フィルター
枝管長さ(mm)
Φ8×250
PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。
添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
100℃の高温まで使用可能です。
仕様
気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)