- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズル部品のおすすめ人気ランキング
散水ノズル部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「散水ノズル部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ホース」、「レジ袋」、「散水ホース 15m」などの商品も取り扱っております。
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。
材質
アルミ
取付ねじ
G3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
取付ねじ
G3/4
材質
黄銅
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。
トラスコ品番
149-1707
材質/仕上
ABS、EPDM
高さ(mm)
43
質量(g)
21
取付ねじ
G1/2管用平行メスネジ
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)
9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
材質
PP
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状
キリ、ストレート
タイプ
後レバー式
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
金属製なので耐久性に優れています。バルブなどのメネジに取り付けて使用。
仕様
接続はPL60-50
材質
黄銅
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質
ポリプロピレン
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5155-90
流路内径(Φmm)
9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質
ABS
ねじ径
3/4オス
1個
¥219
税込¥241
当日出荷