- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズル25mmのおすすめ人気ランキング
散水ノズル25mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「散水ノズル25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンポンプ ノズル」、「ホース 先端」、「エンジン ポンプ ホース」などの商品も取り扱っております。
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。
シャワー種類
2種類(直噴・拡散)
仕様
噴射パターン:直噴・拡散
使用ホース
中厚用ブルーホース
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)
アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)
アルミ製
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番
797-4035
適合機種
SEV-25Lなど
材質
アルミ
寸法(mm)
25
質量(g)
250
アズワン品番
64-6358-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。
ホース長さ(m)
8
適合ホース内径(Φmm)
20(接続部分は25)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)
アルミ製
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類
ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。
シャワー種類
直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)
15・18
材質
黄銅、ステンレス
付属品
バンド
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5156-23
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)
25
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用
材質
AC4A
使用圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ
20A
材質(本体)
アルミ製
インチ表示
3/4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。
付属品
切替ノズル
トラスコ品番
408-3903
材質
ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
2
使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
8
耐熱温度(℃)
80
適合ポンプ
吐出口径25mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷