- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 散水栓 鍵付きのおすすめ人気ランキング
散水栓 鍵付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「散水栓 鍵付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水栓ボックス 鍵付き」、「盗水 防止」、「蛇口 鍵」などの商品も取り扱っております。
散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途呼び13水栓用。
呼び径(mm)
13
直径(Φmm)
(ホース接続部)16.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質
ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(mm)
外径14mm×7mm角
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質
黄銅
取付ねじ
W24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16。カギ/R32
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
鍵付です。
材質
SUS304
仕様
底板なし
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様
節水固定コマ仕様、首長かき式
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質
ポリプロピレン
付属品
散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品
専用キー
材質
黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷