- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水機のおすすめ人気ランキング
散水機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新191件の「散水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用散水機」、「散水」、「水 散布」などの商品も取り扱っております。
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)
2~14
トラスコ品番
381-4009
材質
ABS樹脂
質量(g)
383
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番
420-2368
材質
鋼、黄銅、ABS
質量(g)
505
適合ホース内径(Φmm)
15・18
アズワン品番
64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約20
質量(g)
395
角度(°)
散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×290×58
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×230×310
使用燃料
混合ガソリン
乾燥質量(kg)
5
燃料タンク容量(L)
0.5
エンジンタイプ
丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)
運転時間(分)
満タン:約40
排気量(cm3)
23
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類
円形
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21
仕様
ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番
356-4070
材質
亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)
392
散水範囲(m)
2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約12
質量(g)
182
角度(°)
散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×61×102
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合
水流量:1~17L/分
寸法(mm)
99×94×98
質量(g)
255
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年
接続方法
給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続
温度センサー
先端部:-40~110℃
インターフェース
Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n
アズワン品番
64-2326-55
タイマー
設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)
適合水圧(MPa)
0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷