散水用ホームパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
103件の「散水用ホームパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口先端」、「水道 の 蛇口 交換」、「水道 蛇口 ノズル」などの商品も取り扱っております。
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷




高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5155-97 流路内径(Φmm) 9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷



1個
769 税込846
当日出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 792-9137 材質 (金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×30×121 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番 322-9599 材質 黄銅 質量(g) 56.5 肉厚(mm) 1
1個
959 税込1,055
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)