整列皿のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「整列皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計数」、「数えマス」、「ねじ トレー」などの商品も取り扱っております。

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4234 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 12.5 穴数 160個 ねじ寸法(mm) 3.0~4.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4233 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 13.5 穴数 273個 ねじ寸法(mm) 2.0~2.6 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4232 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 13.5 穴数 273個 ねじ寸法(mm) 1.7~2.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質 PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ可能 立て数(本) 50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様 Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) サイズ(mm) 97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm) 10~16
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm) 12×12 適合チューブ(mL) 1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正三角形の形を応用し、配列で錠剤を素早く数えることができます。
材質 ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 216×200×20 アズワン品番 8-7009-01 松吉医科器械コード 23-7923-00
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番 2-4026-01 仕様 オートクレーブ可能 材質 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 133×133×52 使用温度範囲(℃) -196~121℃ 収納本数(本) 100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質 PP 架数 1.5/2.0mL×80 寸法(mm) 227×67×28 滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)