- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 整流ダイオード 回路のおすすめ人気ランキング
整流ダイオード 回路のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新324件の「整流ダイオード 回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ吸収ダイオード」、「整流ダイオード」、「ブリッジダイオード」などの商品も取り扱っております。
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Max = +150 ℃。。メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合
DC12V車専用
全長(mm)
285
最大電流(A)
6
適合電線径
1.25sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合
DC12V車専用
全長
265mm
コード長さ(mm)
265
入数
2個
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。
これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。
実装タイプ
スルーホール
最大連続順方向電流(A)
6
ピーク逆繰返し電圧(V)
800
ダイオード
(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション
整流方式
スイッチング
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.3
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆回復時間(μs)
2.5
直径(mm)
9.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
400
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)
0.3
許容電流(A)
(逆方向)0.05
対応
RoHS
接着部の温度(℃)
150
相対湿度
45~75%
周囲温度(℃)
25±3
動作温度範囲(℃)
-30~150
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプ
アキシャル
電流(A)
25
電圧(V)
200
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。長さ = 9.1mm。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm。。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。。メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = MPG06。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。長さ = 3.18mm。ピーク逆回復時間 = 600ns。直径 = 2.54mm。動作温度 Min = -55 ℃。。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
最大連続 順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 620mV。長さ = 5.2mm。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷