敷居段差解消のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
92件の「敷居段差解消」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居スロープ」、「敷居 バリアフリー」、「室内用段差解消スロープ」などの商品も取り扱っております。
部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質 EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm) 900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
材質 ゴム非移行性
1セット(2枚)ほか
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質 天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm) 760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプ ケーブル収納可能 傾斜角度(°) 15 材質 PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして 長さ(mm) 2000 幅(mm) 125 厚さ(mm) 2 全長(mm) 2000 質量(g) 1300
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t) 2 材質 低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m) 2 材質 本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂 セット内容 本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容 本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本 材質 本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂 長さ(m) 2
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質 EPDM 長さ(mm) 1000 2018年トラスコ掲載ページ 6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品 SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質 木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg) 150
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質 天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm) 700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
用途つまずき防止に 長さ(mm) 800 材質 【両面テープ】ウレタン系粘着剤。【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ) 材質(本体) くるみ
1本
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質 本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 使用温度(℃) `-10~50
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光ラインで暗闇でも安心です。 滑り止め溝加工付です。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。 車椅子などお使いのお部屋に。 付属品 両面テープ付、蓄光ライン付 材質 天然木(ゴム集成材) 全長(mm) 740
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質 塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1500 幅(mm) 155
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

レイクス21Lースロープ
接着剤等で確実に固定してください。
材質 ポリエチレン発泡体
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質 ABS樹脂 長さ(mm) 740
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として 材質 塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1500 幅(mm) 155
1本
7,998 税込8,798
当日出荷