- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 敷鉄板 吊り具のおすすめ人気ランキング
敷鉄板 吊り具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「敷鉄板 吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷鉄板フック」、「鉄板 吊り 金具」、「吊り具 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)
3.2
チェーン線径(Φmm)
10
有効長l(mm)
1500
質量(kg)
8.7
仕様
安全率5倍以上
トラスコ品番
377-0818
材質
スチール
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
16
フック寸法c(mm)
76
フック寸法d(mm)
78
フック寸法e(mm)
27
フック寸法f(mm)
29
フック寸法g(mm)
155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別
横吊クランプ
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質
特殊合金鋼
仕上
焼付塗装
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
236
寸法H2(mm)
89
寸法L1(mm)
105
寸法L3(mm)
38
寸法D(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
54
寸法T2(mm)
18
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様
ロック式
トラスコ品番
332-0014
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
321
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質
特殊合金鋼
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
117
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
50
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
38
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
46
寸法T3(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様
安全率5倍以上
材質
スチール
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
369
寸法D(mm)
33
寸法C(mm)
76
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様
セーフティーロック付、2点吊り用
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
寸法a(mm)
60
エスコ品番
EA987NJ-1.5
全長(mm)
364
質量(kg)
6.6
種類
フック
使用荷重(t)
1.5
爪長さ(mm)
50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。
仕様
下あご先割れ(2分割)タイプ
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
1本吊り
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)
3
フック
SLH3A
寸法L(mm)
169
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
38
寸法H(mm)
383
寸法H1(mm)
280
寸法H2(mm)
145
寸法D(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
33
寸法T2(mm)
18
マスターリンク
KBW20
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
仕様
(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様
スイベル付ラッチロック式
材質
特殊合金鋼
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
105
仕上
焼付塗装
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)
3
フック
SLH3A
寸法L(mm)
169
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
38
寸法H(mm)
383
寸法H1(mm)
280
寸法H2(mm)
145
寸法D(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
54
寸法T1(mm)
33
寸法T2(mm)
18
マスターリンク
M8W16
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
140
寸法w(mm)
80
寸法s(mm)
13
仕様
(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別
立吊