- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 文字彫りのおすすめ人気ランキング
文字彫りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「文字彫り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻ペン」、「金属に書く」、「relief ミニルーター」などの商品も取り扱っております。
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容
ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)
157
材質(本体)
ABS樹脂
消費電力(W)
5.6
チャック(mm)
2.35
定格使用時間(分)
10
アズワン品番
64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合
硬度:HRC50まで
トラスコ品番
218-6179
質量(g)
136(コード含まず)
空気消費量(L/min)
25
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ホース長さ(m)
2.5
ホースジョイント
PT1/4
胴径×全長(mm)
17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
あらゆる素材に使用できます。電着ダイヤモンド
一般金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器等
用途バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫り
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別
数字
文字寸法(mm)
4
トラスコ品番
228-5070
材質/仕上
S45C先端焼入
質量(g)
560
最小寸法(mm)
10.0
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
無段変速の回転数調整機能付き。
すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。
小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品
WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個
消費電力(W)
10
チャック能力(mm)
Φ0.3~3.2
絶縁方式
二重絶縁
定格使用時間(分)
15
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。
軸(mm)
(丸)6
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
450
電流(A)
4.8
コード長さ(m)
約2.6
回転数(min-1[r.p.m])
29000
セット内容
キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)
6
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容
ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質
ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)
20
取付可能ドリルチャック
径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス
(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)
33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)
20
寸法(Φmm×Lmm)
33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
トランス
(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)
14
セット内容
本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)
50/60
入力容量
5.6W
消費電力(W)
12
出力
DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
約1.6
本体
HRT-12A
チャック能力(mm)
2.35
入力
(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)
10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り・飾り面加工に。
軸径(Φmm)
6
先端角度
(刃部サイズ)90°