斜め 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
286件の「斜め 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 金折」、「傾斜 金物」、「角度調整 ボルト」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 16 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合 ミラメッシュ全サイズ 材質 スチール製
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上 ユニクロメッキ 板厚(mm) 5 使用ビス径(mm) Φ5 ボルト穴径(Φmm) 10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C) 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 7 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
559 税込615
4日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理 アルマイト処理 材質 A6063S-T5 質量(g) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 136 表面処理 三価ユニクロ 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5 関連資料 商品特長
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に 付属品 タッピングネジ:11本 材質 nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (nanaLeg)93.5×205×67.5 使用可能材質 2X4材用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷