斜面草刈機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「斜面草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜地 草刈機」、「自走式草刈機」、「草刈機 大型」などの商品も取り扱っております。
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度の草地もスピーディーにバリバリ刈れる、自走式傾斜刈機ZGC402EX-EZ。余裕の排気量50cm3のハイパワーでストレスのない草刈りを実現。最伸時2.000mmの無題階伸縮ハンドルだから狭い場所や高い畦もラクラク作業が行えます。
刈り幅(mm) 400 全長(cm) 221 ブレード 4個 全高(cm) 48.5 高さ(cm) 刈高(最低・最高)20・404 全幅(cm) 56.5
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm) 300 ストローク数(回/分) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 200 コード長さ(mm) 400 最大切断径(Φmm) 10(直径) モーター DCハイボルテージモーター 質量(kg) 2.3 本体サイズ(mm) 1670×95×110 刃長(mm) 300 長さ(m) 1.67~3(伸縮機能) 付属品 防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分) 20 トラスコ品番 280-7891 電源タイプ AC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。 刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。 24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。 靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。 本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め) 材質 (本体)ゴム、(爪部)鉄
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質 金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g) 102 寸法(幅W×長さL)(mm) 4.6×250 アズワン品番 64-4068-11
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様 能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時) 型式 三菱/GB221PN-412 種類 フリーナイフ×12枚 ベルト (刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本 車輪 前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル 上下:菊座固定式 刈り幅(mm) 690-1020 刈込み高さ(mm) 10~70 機能 トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ 全長×全幅W×全高(mm) 1760×970(--1220)×950 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式 2WD 最大出力(kW) 5.1 走行速度(km/h) 前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L) E:0.55、G:3.6 馬力(PS) 7 走行タイプ 前進2段後進1段
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番 868-2957 アズワン品番 65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm) 405 適合本体 PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能 (スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質 本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm) 95 高さ(mm) 100 質量(g) 160 奥行(mm) 45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様 能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式 YB/GEH802 種類 フリーナイフ×8枚 ベルト (刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪 特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル 5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm) 1400~2000(5段階) 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×550×1100 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L) 1.45(混合50:1) 排気量(cc) 79.4 走行タイプ 前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm) 255 刃の種別 DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料 (3.4MB) 使用面積(m2) 【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様 防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状 ハイカット 種類 作業靴 材質(アッパー) 混紡 材質(ソール) ゴム 機能 防滑底 材質(先芯) なし RoHS指令(10物質対応) 対応 靴タイプ 足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)