断熱ガラスクロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
231件の「断熱ガラスクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスクロス」、「断熱ガラスシート」、「ガラスクロスシート」などの商品も取り扱っております。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番 361-1639 質量(kg) 20 織り方 平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm) 1000×1000 織り方 綾織 材質 ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
寸法(mm) 1000×1000×0.2 使用温度(℃) 400以下
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ ロールタイプ 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃) 100~120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃) 550 組織 平織り 織り方 平織り 繊維径(μm) 9
1巻ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質 極細ガラス繊維 幅(mm) 1000 最高使用温度(℃) 550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 トラスコ品番 389-4592 質量(kg) 22 織り方 朱子織り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番 361-1647 質量(kg) 20.4 有効幅(mm) (アルミ)980 織り方 平織り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
58,980 税込64,878
10日以内出荷

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃) 180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/10mm) 200 絶縁破壊電圧(kV/mm) 11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に 耐熱温度(℃) 550 織り方 平織り 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質 ガラス繊維 厚さ(mm) 1.5 最高使用温度(℃) 550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番 EA944MH-33 耐熱温度(℃) 300(使用環境による)
1個
8,010 税込8,811
当日出荷

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様 平織り 耐熱温度(℃) 550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)