断熱クロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
282件の「断熱クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材 難燃」、「断熱カバー」、「断熱 シート」などの商品も取り扱っております。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番 361-1639 質量(kg) 20 織り方 平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm) 1000×1000 織り方 綾織 材質 ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番 818-6527 タイプ - 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 580 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃) 100~120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番 EA944MH-31 耐熱温度(℃) 300(使用環境による)
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm) 約6.5 仕様 汎用 付属品 ステンレスワイヤー 寸法(mm) 300×300
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番 361-1647 質量(kg) 20.4 有効幅(mm) (アルミ)980 織り方 平織り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
58,980 税込64,878
10日以内出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質 極細ガラス繊維 幅(mm) 1000 最高使用温度(℃) 550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm) 4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 950 厚さ(mm) 4 材質/仕上 両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト 銀/黒
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)