断熱容器のおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
294件の「断熱容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 ボックス」、「液体窒素保存容器」、「真空断熱容器」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質 本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様 推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOHO(トーホー)アイスパン
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質 高密度EPS(発泡ポリスチレン)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質 ステンレス 特性 丸洗い可能 保冷効力(℃) (1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL) 300 容量(L) 0.3 仕様 液体窒素使用可 材質 ステンレス鋼 質量(kg) 0.3 外径×高さH(Φmm×mm) Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm) Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様 液体窒素使用可能 材質 ポロシリケートガラス
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アウトドアやフードデリバリー、ケータリングに最適! 真空2層構造で高い保温力を実現。 内面にフッ素加工が施してあり、洗浄お手入れが簡単です。 蓋部分が全て分解可能で、細かい部分まで洗浄できるため衛生的です。
材質 本体/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃) -20~60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L) 0.35 種別 BTC-351 350mL アズワン品番 1-6148-15
1個
5,590 税込6,149
当日出荷


マイサイエンスジュワーフラスコ
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)