断面二次モーメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
61件の「断面二次モーメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組立 フレーム」、「Lアングル ネグロス」、「ボッシュ フレーム」などの商品も取り扱っております。
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム 質量(kg/m) 2.78 表面処理 チャンル/塗装(5Y7/1)。金具/電気亜鉛めっき処理 断面2次モーメント (Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4 断面係数(cm3) (Zx)3.24、(Zy)4.53 断面二次半径(cm) (Rx)1.44、(Ry)1.62
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 15~4000 形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5(205) 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.437 適合キャップ ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm) 20 引張強度(N/mm2) 225 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 162 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類 オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状 正方形 サイズ(mm) 20×20 フレーム幅(mm) 20 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 高さ(mm) 20 材質(本体) アルミニウム 面取 なし 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 4mm 断面積(mm2) 184.4
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 15~4000 形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5(205) 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.437 適合キャップ ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm) 20 引張強度(N/mm2) 225 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2) 162 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類 オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

形状 正方形 サイズ(mm) 40×40 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 1.693 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m) 4 適合規格 (PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.53 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm) 40 ボルト寸法 8mm 形状 正方形 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 40 サイズ(mm) 40×40 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 747.02
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 高さ(mm) 30 材質(本体) アルミニウム 面取 なし 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 6mm 断面積(mm2) 416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)