新屋製作所のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
33件の「新屋製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャバラガレージ」、「陰圧ブース」、「伸縮屋根」などの商品も取り扱っております。
軽量で伸縮が自由です。 キャスター付で移動が可能です。 連結が可能です。 横幕はオプションです。 入口幕をオプション取付可
用途通路、イベント、ほこり除け 【天幕】白 仕様 別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり) 材質(フレーム) アルミ フレーム直径(mm) 28 奥行(m) 2.5 材質(天幕) カラーターポリン
1セット
359,800 税込395,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ タイプ ボタン式 定格消費電力(W) 85 ホース長さ(m) 2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
用途通路イベントほこり除け トラスコ品番 459-5742 材質 フレーム:アルミ。天幕:カラーターポリン (天幕)白 種類 キャスター付 フレーム Φ28mm 寸法(m) 間口1.8×奥行5 棟高(m) 2.1 キャスター種類 自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
用途通路イベントほこり除け トラスコ品番 459-5734 材質 フレーム:アルミ。天幕:カラーターポリン (天幕)白 種類 キャスター付 フレーム Φ28mm 寸法(m) 間口1.5×奥行5 棟高(m) 2
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様 (間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品 柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm) 3000、4000、5000、6000 間口(mm) 2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム 柱フレーム 。H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル 。H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) 。クロスバー 。H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) 。H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 。天井フレーム 。アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 。水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 。伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) 。カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター 100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm) 2033、2533、3033 生地 ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類 オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷


ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番 827-9280 材質 シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg) 38.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(タイヤ接続口金・ゴムパッキン・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。 お子様からお年寄りまで、1・2・3の3ステップで空気が入れられます。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m) 5 質量(kg) 24 電源(V) 100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 460×460×1135 消費電力(W) 100 連続使用時間(分) 15 速度 注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧 最高約0.5
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品 ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番 440-4548 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ 空気入れ 表示単位 0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm) 35 ゲージ径(Φmm) 40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様 (間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品 柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式 組立式 奥行(mm) 3000、4000、5000、6000 間口(mm) 2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム 柱フレーム 。H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル 。H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) 。クロスバー 。H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) 。H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 。天井フレーム 。アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 。水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 。伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) 。カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター 100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm) 2033、2533、3033 生地 糸入り透明 サービス分類 オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類 アップテント 付属品 ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg) 約16.5 寸法(cm) 約375×250×269・262・255 材質(フレーム) 鉄(粉体塗装) アズワン品番 64-9354-43 収納時寸法(cm) 144×21×21 材質(天幕) ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工 適合用途 フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa) 1000 仕様 アダプター5種類 高さ(mm) 640 質量(g) 600 ホース長さ(cm) 60 適合タイヤバルブ 米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類 アップテント 仕様 合掌構造 フレーム(mm) (桁)25。(アウター支柱)38.5。(インナー支柱)34.5
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ 前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷