- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 新潟 精機 リング ゲージのおすすめ人気ランキング
新潟 精機 リング ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「新潟 精機 リング ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじゲージ」、「ミツトヨ リングゲージ」、「マスターゲージ」などの商品も取り扱っております。
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)
16
外径(mm)
63
質量(g)
300
硬度
653~772HV
真円度・円筒度(μm)
1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様
ローレット有り
材質
合金工具鋼
硬度
HV653~772
工程処理
サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質
鋼
シリーズ
177
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他
セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
511
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)
材質
鋼製
精度
寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
ブロック寸法(mm)
9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検