新潟精機 ダイヤルキャリパゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「新潟精機 ダイヤルキャリパゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリパー 測定器」、「配管測定器」、「内側 ダイヤルキャリパゲージ」などの商品も取り扱っております。
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 主な用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.025 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 8.5 寸法C(mm) 10.5 器差(mm) ±0.075 繰返し精度(mm) 0.05 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm) 0.01 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 繰返し精度(mm) 0.02 主な用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(mm) ±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に 測定範囲(mm) 外0-150、内20-170 最小読取値(mm) 0.01 タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) 外±0.04、内±0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.01 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 11.5 寸法E(mm) 14.5 器差(mm) ±0.04 繰返し精度(mm) 0.02 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。 材質 ステンレス鋼(先端焼入) 最小読取値(mm) 1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm) 0.01 タイプ アナログ 寸法A(mm) 28 寸法D(mm) 18 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 8 主な用途 内側寸法の測定に 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして 測定範囲(mm) 22~150 トラスコ品番 161-4806 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 200 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 機能 オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm) 30
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に 目量(mm) 0.01 材質(本体) スチール タイプ ダイヤルゲージ付 主な用途 内径測定用に 繰返し精度(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質 炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm) 0.002 最小表示(mm) 0.002 材質 測定子:軸受鋼 材質/仕上 本体:スチール 材質(本体) スチール 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途 内径測定用に 繰返し精度(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)並丸パス
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。 材質 炭素工具鋼 厚さ(mm) 12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)