新潟精機 分度器のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
114件の「新潟精機 分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「建築用角度計」、「シンワ 分度器」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm) 全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質 ステンレス鋼 本体サイズ(mm) 直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
当日出荷

竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm) 304 本体直径(Φ) 120 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 竿厚さ(mm) 1.5 精度(分) ±15 竿幅(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 110 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 竿数 2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 90 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS410) 測定範囲 角度測定範囲:10~90° 質量(g) 43 寸法 半径:70mm・厚さ:2mm 器差 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm) 315 本体直径(Φ) 120 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス(SUS420J2) 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 竿厚さ(mm) 1.5 精度(分) ±15 竿幅(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体直径(Φ) 210 目盛(本体) 0.5°通し×180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 角度の測定範囲(°) 0~180 竿厚さ(mm) 2 精度(分) ±15 目盛(竿) 1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 120 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げ シルバー 角度の測定範囲(°) 180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクター
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス(SUS420J2) 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 竿長(mm) 489 直径(Φmm) 210 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 670 硬度 HRC45 竿数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様 開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)。突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°。仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番 412-1465 材質 ステンレス(SUS410) 質量(g) 100 測定精度 ±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。 付属品 Rt-h(強粘再剥離)10枚入 材質 ポビック透明#100 シール径(Φmm) (長針用)51.5、(短針用)10
1個
569 税込626
当日出荷

新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm) 全長194×厚1.2 本体寸法(mm) 直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°) 180 目量 角度精度(°) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ シルバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 210 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。 材質 ステンレス鋼 種類 自由スコヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)