方向切換弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「方向切換弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 4方」、「方向制御弁」、「方向切替弁」などの商品も取り扱っております。
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 5 トラスコ品番 818-8138 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 62 質量(g) 160 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 5.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc、M 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa) 10 呼び 25 仕様 低圧 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 流量(L/min) (最大)40 締付トルク(N・m) 6~8 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 0.04 バルブ種類 方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 3 トラスコ品番 818-8135 幅(mm) 32 切換方式 ボタン 高さ(mm) 45.5 質量(g) 130 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 4.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 材質(ボタン) ステンレス(SUS303) 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数 4 使用圧力(MPa) 0~1 シール方式 メタルシール ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 1.3 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数 3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボタン形状 ノンロック形 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 結線方式 LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 竪形3方向 材質(本体) C3771 タイプ 黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 液体及びガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(ステム) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 3 トラスコ品番 818-8137 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 54 質量(g) 130 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 4.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径 Rc1/4 トラスコ品番 258-8285 質量(kg) 0.1 最大流量 0.2m3/min(ANR) 使用圧力 0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷