旋回ステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「旋回ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ジャッキ」、「回転ステージ」、「回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 回転ステージ 耐荷重(N) 39.2 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(°) (目盛)1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト 移動量(°) 180屈折・360回転・旋回自在
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.5 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 196 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.8 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 90 テーブル長さ(mm) 90 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYθ
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。傾斜±6°。Θ360°。
関連資料 寸法図
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

1個
72,400 税込79,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYZθ(台座付)
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、Z6mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料 寸法図
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 49 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYθ(台座付)
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料 寸法図
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 手動ねじ式 質量(kg) 1 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向 移動量(°) ±2 移動量 (ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類 傾斜ステージ 送り方式 送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 100 テーブル幅(mm) 100 送り方式 送りねじ 関連資料 寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 19.6 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.04 クランプ ツマミねじ式 平行度(mm) - 目量 目盛読み5° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ30 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ60 移動方向 回転方向 移動量 (ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)