- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- 旋盤 チャックのおすすめ人気ランキング
旋盤 チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新260件の「旋盤 チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3爪チャック」、「チャック 4爪」、「三 爪 チャック 小型」などの商品も取り扱っております。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ
分割爪
関連資料
旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
タイプ
一体爪
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
材質
強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ
分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])
31[3161]
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します
貫通穴径(Φmm)
20
把握径(Φmm)
正爪時/3~42、逆爪時/30~100
アズワン品番
64-5177-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する
把握径(Φmm)
正爪時/5~40、逆爪時35~80
チャック径(Φmm)
80
アズワン品番
64-5178-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。
把握径(Φmm)
(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55
チャック径D(Φmm)
50
アズワン品番
64-5178-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ
一体爪
JIS規格
JIS規格品
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ
分割爪
JIS規格
JIS規格相当品
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
付属品
内爪、外爪、生爪 1セット
タイプ
一体爪
JIS規格
JIS規格相当品