旗ポール ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「旗ポール ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗ひも」、「旗 金具」、「旗用ロープ」などの商品も取り扱っております。
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ビニロンロープ トラスコ品番 739-4101 寸法(mm) 7Φ×10m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質 アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様 簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容 プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質 ステンレス 高さ(mm) (プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g) (プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm) (プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 10 適合パイプ径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。 1m単位でのカット販売となります。
用途旗ポール用のロープとして。 トラスコ品番 815-1509 材質 ビニロン(合成繊維) 質量(kg) 2 長さ(m) (最長)300 ロープ径(Φmm) 8 ロープ長さ(m) 1
1個
499 税込549
5日以内出荷

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーエイライト万国旗ロープ
網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
ホワイト 材質 ポリエチレン 質量(kg) 1 ロープ長さ(m) 100 ロープ幅(mm) 6
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体) ステンレス 種類 連結金具 表面処理(本体) バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質 真鍮 種類 スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃) 100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)