- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 旗ポール 滑車のおすすめ人気ランキング
旗ポール 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「旗ポール 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗竿キャップ」、「滑車 ステンレス」、「ロープ 滑車」などの商品も取り扱っております。
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質
ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番
739-4110
寸法(mm)
90H×100Φ×内径約50
質量(g)
320
タイプ
48.6Φの単管用
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-4095
高さ(mm)
90
質量(g)
360
径(Φmm)
(傘)100
鋼管外径(mm)
48.6
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
アンカーボルトは別途です。
アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状
アウトリガーダブル滑車式
タイプ
水平型
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様
防錆、縦・横360℃回転
セット内容
金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質
取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)
60Φ×150
色
素材色(シルバー)
質量(g)
700
対応寸法(mm)
単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷