- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 旗受けのおすすめ人気ランキング
旗受けのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新137件の「旗受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗立て」、「国旗立て」、「旗 金具」などの商品も取り扱っております。
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
仕上
磨き
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
国旗立てです。
材質
鉄青色塗装板
幅(mm)
54
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
27.5(竿受)
穴径(mm)
3.5
寸法縦(mm)
135
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
小さなフラッグや造花の展開に便利!ブッシュにも使えます!器具の「造花取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途屋内用
仕様
裏面ウレタン両面テープ付
パイプ内径(Φmm)
6
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容
国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)
700~1300
角度調整範囲
ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ
水平型
形状
アウトリガー式
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質
アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
タイヤ乗せタイプ・補強付き
のぼり旗など用に
材質
スチール
寸法(mm)
約120×450×450
穴径(Φmm)
約31
色
グレー
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質
真鍮
種類
スイベルスナップ
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番
367-5661
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷