- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 日動工業 LEDのおすすめ人気ランキング
日動工業 LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新338件の「日動工業 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED投光器」、「日動 工業 led ライト」、「蛍光 灯 スリム led」などの商品も取り扱っております。
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
仕様
連結用(本体のみ)
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IPX3
マグネット
マグネット/フック
光源色
昼光色
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)
(100V)34、(200V)35
仕様
片側給電
付属品
たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)
530
タイプ
屋内型
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)
5000
寿命
球:50000時間
保証期間
2年間
使用環境温度(℃)
-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番
64-5061-92
入力電圧範囲(V)
85~240
演色指数(Ra)
82
入力電源(V)
100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)
5400
電球の種類
LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品
USBケーブル
本体質量(g)
420
色温度(K)
6500
寿命
約500回
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック
○
光源色
昼光色
充電時間(時間)
10
設置場所
屋内外兼用
マグネット
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB)
防水保護等級
IPX3
定格光束(Lm)
HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
セット内容
電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様
最小内曲げR(mm):20
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
17
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
100V:137/200V:140
トラスコ品番
162-3629
幅(mm)
286
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
265
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
130
明るさ(Lm)
17300
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra76
標準消費電力料金(50Hz)
3.78
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類
LED
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源
ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)
62×224
仕様
屋内型
付属品
ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)
Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
290
全光束(Lm)
100
入力プラグ
2Pプラグ
充電時間
12時間
使用電球
LED
耐水性
なし
光束(Lm)
100
照射角
スポット型
照射距離(m)
60m
電球の種類
LED
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
1500
付属品
ACアダプター
質量(kg)
2.3
電源
充電:100V/200V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×227×384
バッテリー
リチウムイオン7.4V 4.4Ah
色温度(K)
5000
照度(Lx)
(1m)560
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-30~30
電池寿命
約400回
充電時間(時間)
4時間
アズワン品番
65-0558-66
照射角
130度
演色指数(Ra)
80(高演色LED)
連続点灯時間(時間)
3
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.5
色
シルバー
タイプ
本体のみ
消費電力(W)
100V:10.0、200V:10.3
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×68×181
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
1320
電球の種類
LED
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番
364-6492
材質
管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ
消費電力(W)
100V:10、200V:11
定格電圧
100/200V
定格電圧(V)
100/200
管径(Φmm)
29.5
口金
G13
定格寿命(時間)
50000
管長(mm)
581
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1550
演色指数(Ra)
82
標準消費電力料金(円/h)
100V:0.28
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品
バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)
バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)
充電:100/200(50/60Hz)
保護構造
防水規格:IP65
本体質量(kg)
4.6
入力電圧(V)
100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×269×375
バッテリー
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度
6000K
寿命
球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)
-10~50
光源色
昼光色
電池寿命
約2000
充電時間(時間)
2
電源タイプ
充電式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
照射角度(°)
上下・左右:140
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品
USBケーブル
質量(g)
314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×46×255
首振角度(°)
前後180
バッテリー
リチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)
スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
3.5
LED
スポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番
64-9175-93
LED寿命(時間)
4000
マグネット
マグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
スポット:120、ワイド:400
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)
スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。
ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。
蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井に
トラスコ品番
238-9795
セット内容
トラフ用サイドカバー×2
材質
ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
54
タイプ
蛍光灯40形×2灯相当
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
39
アズワン品番
65-1856-73
明るさ(Lm)
6740
標準消費電力料金(円/h)
0.98
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単4アルカリ電池(3個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7683
セット内容
単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)
165
保護等級
IP67
連続点灯時間
HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)
180(HIGH)/90(LOW)
照射角
40度
演色指数(Ra)
Ra76
2018年トラスコ掲載ページ
7 1117
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ
防雨2Pプラグ
スイッチ
なし
電線長さ(m)
1.6
光源色
昼白色
電球の種類
LED
色温度(K)
5000
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)
AC90~110
設置場所
屋内・屋外兼用
耐衝撃
IK10
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
付属品
万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命
50000時間
タイプ
片面発光
最小曲げ半径(mm)
20
使用環境温度(℃)
-10~40
演色指数(Ra)
83
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金
E39
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
消費電力(W)
(100V)48、(200V)47
定格電流(A)
(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)
165×221
照度(Lx)
(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~45
入力電圧範囲(V)
95~265
ビーム角度(°)
(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類
LED
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番
238-9796
セット内容
Φ50フック×2個
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
1240
質量(kg)
1.7
電源(V)
100/200
消費電力(W)
23(100V)/22(200V)
スイッチ
あり
コード長さ(m)
入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行
51
本体寸法(mm)高さ
51
本体寸法(mm)幅
1240
アズワン品番
65-1856-72
明るさ(Lm)
2950
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
0.58(100V)/0.55(200V)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類
LED
付属品
ACアダプター、充電器
質量(g)
255
タイプ
屋外型
明るさ(W)
LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)
37×301
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
6500
照度(Lx)
(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命
球:40000時間
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~60
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
2200
照射角
(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)
(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)
(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)
(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷