日塗工のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
363件の「日塗工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本塗料工業会色見本」、「日塗工 塗料」、「日塗工 色見本帳」などの商品も取り扱っております。
日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版 日本塗料工業会ランキング1位
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm ※現日本塗料工業会表紙の色見本帳の在庫がなくなりましたら、日本ペイント仕様の表紙の色見本帳に切り替わります。 中身(色見本台紙、カラーチップ)は従来品と変わりません。表紙のみ変わります。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色付属品比色マスク、ビニールケース寸法(mm)215×50×厚み約25危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14
1冊
4,298税込4,728
当日出荷

naxフォーミュラーアルゴ NO.1 メタリック色見本帳 ニッぺ(日本ペイント)ランキング2位
naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色危険物の類別非危険物
1冊
7,498税込8,248
当日出荷

補正用塗料(スプレー式) 内外電機ランキング3位
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日塗工 色見本帳(ワイド版) 2024年P版 日本塗料工業会ランキング4位
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り 短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。 ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm 切り取った色票片の大きさ : 50×13mm 色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 設計時に切り取って色指定用に使用仕様●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色付属品収納ケース付き寸法(mm)215×50×厚み約50(2冊セット)危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14×13
1冊
34,980税込38,478
当日出荷

タッチアップペン SOFT99ランキング5位
1本(12mL)
449税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(363種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズ
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
1冊
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本色研事業配色カード
特殊印刷色紙。監修=(財)日本色彩研究所。材質:紙。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質
1個
370税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
1冊
3,398税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本ほか
1,898税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)特性耐油、耐候トラスコ品番818-6295主成分アクリルラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798税込1,978
当日出荷


ヨーロッパRAL規格の色見本帳です。
用途色見本危険物の類別非危険物
1個
8,498税込9,348
当日出荷

撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色仕様基準色9色寸法(mm)10×10滅菌スケール1mm単位裏面粘着テープ付
1セット(15枚)
3,898税込4,288
当日出荷

1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段外形寸法(mm)225×328mm配列(24面)44×44mm表面仕上げディープマット
1枚
32,980税込36,278
当日出荷

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
1個
2,098税込2,308
当日出荷

1本(15mL)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)