日本エアフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
132件の「日本エアフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 機 ロール フィルター」、「エアシャワーフィルター」、「ケミカルフィルター」などの商品も取り扱っております。
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の 展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。 幅(mm) 633 厚さ(mm) 約2
1枚
18,000 税込19,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 幅(m) 1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。 材質 ポリエステル(再生PET:70~100%) 風速(m/s) (ろ過)2.5 難燃性 JACA No.11A-2003 クラス3適合 耐熱温度(℃) 100
1巻
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m) 20 ろ過速度 (風速)2.5m/s 材質 ポリオレフィン 耐熱温度(℃) 60
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性、洗浄再生 材質 ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃) 80 ろ過速度 (風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min) 56 材質 外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg) 1.0 使用温度(℃) 80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質 外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min) (定格)36.0 常用温度(℃) 80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展 示ケースや収蔵庫におけるガス脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。 幅(mm) 633 厚さ(mm) 約2
1枚
18,000 税込19,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)