日本エアーテック エアーシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
88件の「日本エアーテック エアーシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易クリーンベンチ」、「エア-シャワー」、「ファン付フィルターユニット」などの商品も取り扱っております。
日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg) 約150 電源(V) AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W) 約160(循環時:約50) 構造 本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min) (エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素 メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s) エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様 設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品 転倒防止金具×2 質量(kg) 45 電源(V) AC100 1Φ 50/60Hz 構造 鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min) 約5.0(エアージェット時) 風量 吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素 HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式 エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数 エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W) 約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源 AC100V 1Φ 50/60Hz 構造 鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×355×1450 騒音レベル(dB(A)) 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA) 約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V) AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品 LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) 材質 鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) 電源 AC100V・50/60Hz フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布) 清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μmにて)
1個
599,800 税込659,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg) 15 消費電力(W) 100/121 電源 AC100 1Φ 50/60Hz 構造 帯電防止ABS樹脂 フィルター (集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター 集塵効果 0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上 騒音レベル(dB(A)) 57 処理空気量(m3/min) 8.0
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質 SUS430 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター メインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素 メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源 AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質 帯電防止ABS樹脂 付属品 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質 フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源 AC100V 50/60Hz 清浄度 ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックバグキーパー
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 電源(V) AC100 1Φ 50/60Hz 構造 (本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテック気流可視化装置
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様 【ミスト発生量】約0.15L/min 種別 250×185×255 質量(kg) 5 使用温度範囲(℃) 18~28(周囲空気) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 約32(70VA) 風量 約11~40L/min 集塵要素 メインフィルター/HEPAフィルター 集塵効率(%) 0.3μm以上粒子を99.97以上 アズワン品番 3-1407-01
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm) 570×480×345 質量(kg) 14 電源 AC100V、電源コード自動巻取 方向 気流水平タイプ(ラミナーフロー) 処理風量(m3/min) 3.3 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s) 0.35 集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて) 収納寸法(mm) 570×180×345
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)