日本ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
189件の「日本ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール フィルタ」、「冷却水 フィルター」、「PALL」などの商品も取り扱っております。
1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質 (フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm) 0.2 Oリング シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性 142℃で165時間 使用期間 60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa) 20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質 (フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム 直径(Φmm) 60.3 耐差圧(MPa) 正方向0.34(カートリッジ外→内) 長さ(inch) 約10
1本
84,980 税込93,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
材質 304SST アズワン品番 64-5239-65 継手 Rc1 設計圧力(MPa) 0.99 設計温度(℃) 80
1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質 (フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン ろ過精度(μm) 0.2 Oリング ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性 125℃で100時間 アズワン品番 64-5239-09 使用期間 60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 長さ(inch) 10(254mm) 最大許容差圧(MPa) 20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
56,980 税込62,678
91日以内出荷

タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質 304SST アズワン品番 64-5239-67 継手 2Sフェルール 設計温度(℃) 120
1台
特価
70,980 税込78,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径 PF3/4" 外径(Φmm) 116 設定圧力(MPa) 0.7MPa 最高使用温度(℃) 95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4463用ハウジングです。
材質 316LSST アズワン品番 64-5239-66 継手 Rc1/2 設計圧力(MPa) 0.99 設計温度(℃) 80
1台
139,800 税込153,780
91日以内出荷

ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
長さ(inch) 30(762mm) 材質 (フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着 耐差圧(MPa) 20℃…0.48、65℃…0.28 最高使用温度(℃) 65
1本
15,980 税込17,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質 (フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa) 0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min) 1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min) 19 外径(Φmm) 96 主な適合純正品番 Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質 (ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃) 120まで 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過 仕様 (シェル、カバー)溶接 材質 ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE 外径(mm) 96 設計圧力(MPa) 0.98
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径 PT3/4 材質 本体/SUS316、Oリング/EPDM 直径(Φmm) 89 耐圧(MPa) 0.7MPa
1個
71,300 税込78,430
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径 PT 1.1/2ソケット 仕様 カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番 455-5392 材質 (本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg) 10.0 高さ(mm) 935 基準周囲温度(℃) 常温 外径(mm) 220 設計圧力(MPa) 0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番 567-40-74-02 型式 1TS 材質(カプセル部) SUS-316 アズワン品番 64-1188-98
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質 ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM 最大使用圧力(MPa) 0.69 適合フィルター 形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。 材質 ステンレス(SUS316相当) 外径(mm) 101 適合フィルター BLA~BAシリーズ 設計圧力(MPa) 0.7 2018年トラスコ掲載ページ 3 0389
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径 3/4インチPT(20A) 付属品 脱着用レンチ×2、吊り固定金具 材質 ステンレス 寸法(mm) Φ102×322 使用温度(℃) 約4~50 最大使用圧力(MPa) 0.98
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷