- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 日本ミリポア製品のおすすめ人気ランキング
日本ミリポア製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新29件の「日本ミリポア製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミリポア」、「ミリポア フィルター」、「フィルター 0.1μm」などの商品も取り扱っております。
47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質
PS製
TGK品番
719-28-41-03
寸法(mm)
51×76
滅菌
なし
アズワン品番
61-0195-55
1個(100組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌
滅菌済
適合サイズ(Φmm)
(メンブレンサイズ)47
滅菌方法
EOG滅菌済
アズワン品番
2-8648-01
1箱(100枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。
アズワン品番
2-7522-05
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
済み
滅菌方法
EOG滅菌
仕様
ペトリパッド
種別
ペトリパッド
1ケース(150ユニット)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。
・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合
ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
適合
Φ110mm用
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌
滅菌済み
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌方法
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
60
材質
ポリスチレン
滅菌
EGO滅菌済み
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)
75×82×16
アズワン品番
3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
有効ろ過面積(cm2)
4
直径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.51
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
スペース
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
PTFE
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
291-7084
容量(mL)
60
質量(g)
172
外径×高さH(Φmm×mm)
90×15
型番
13395
滅菌方法
電子線照射滅菌
質量(g/個)
17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別
吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番
3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×76×7
アズワン品番
63-1237-89
適合フィルター
Φ47mm
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス