日本消防標識工業会のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
137件の「日本消防標識工業会」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物を置くな 表示」、「火災受信所」、「消火栓 シール」などの商品も取り扱っております。
UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです
用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください 取付方式 シール/ステッカー 材質 PVCステッカー 寸法(mm) 400×310
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。 二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。 日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。 標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口 二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内) 材質 アルミ複合板 厚さ(mm) 3 取付方式 ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用。3分程発光します!
文字内容 消火栓、HYDRANT 取付方式 ステッカー 材質 蓄光ステッカー 寸法(mm) 400×300
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 材質 中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分 避難誘導 種別 非常口 仕様 中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付 質量(g) 80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式 シール/ステッカー 材質 PVCステッカー
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火栓使用法蓄光ステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。蓄光タイプで視認性を確保。表面ラミ加工で耐候性あり。急な停電などの際にしばらく光ります。
用途消火栓使用方法の明示に。 仕様 表面ラミネート加工 材質 PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm) 0.3 取付方式 ステッカー 表示内容 消火栓使用方法
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

電気が消えても数分間光ります。
取付方式 裏面離けい紙付 材質 蓄光エンビステッカー 仕様 裏面離けい紙付 寸法(mm) 150×225 質量(g) 68
1組(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類 二酸化炭素 材質 スチール
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社消防標識
取付方式 両面テープ 材質 硬質エンビ 質量(g) 32 裏面 離けい紙
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容 二酸化炭素消火設備標識 出入口 関連資料 (1.23MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)屋外消火栓 プレート標識
材質 PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1
1枚
549 税込604
当日出荷

消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質 PVCプレート
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)