- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 日本精器 フロースイッチのおすすめ人気ランキング
日本精器 フロースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「日本精器 フロースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ドレン」、「フロースイッチ」、「水フロースイッチ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体
清水
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
耐圧力(MPa)
1.0
流体温度(℃)
5~60
周囲温度(℃)
5~60
検知可能流量(L/min)
5~20
質量(kg)
0.9
接点構成
1a1b
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
流体温度(℃)
5~60
使用流体
清水
使用圧力範囲(MPa)
0.03~0.5
接点
1a1bマイクロスイッチ
耐圧力(MPa)
1
流量(L/min)
0.8~5
使用圧力(MPa)
0.03~0.5
質量(kg)
0.9
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体
空気
接点仕様
1c接点
質量(kg)
0.5
スイッチ
マイクロスイッチ
周囲温度(℃)
5~60
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0.03~1
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
水/空気
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様
高性能エアフィルタ
使用流体
空気
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
ドレンコック付
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数
4
取付方式
側面
使用圧力(MPa)
0~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~70
切替位置数
3位置クローズドセンタ
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)
40
ねじの種類
Rc
全長(mm)
232
質量(g)
1200
取付方式
取付オプションなし
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
切換方式
4方向単動
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
付属品
ブラケット
質量(kg)
1.5
全幅(mm)
152
全高(mm)
244
ねじの種類
Rc
貯油量(cm3)
200
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ドレン方式
(排出)マニュアル
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体
圧縮空気(エア)
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
12
接続口径
(ねじ径)M5×0.8
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
二トリルゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
速度
(使用速度)50~500mm/sec
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
無給油
ストローク長さの許容差
0~1.5mm
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式
4方向
バルブ形式
シングルソレノイド