日本製 鉛筆削りのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
99件の「日本製 鉛筆削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャープナー」、「電動えんぴつ削り」、「三菱 鉛筆削り」などの商品も取り扱っております。
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源 電動 仕様 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品 取扱説明書(保証書つき) 材質 ABS 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz) 43/35 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 待機電力(W) 0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質 ABS樹脂製フレーム 質量(g) 310 電源 手動 機能 ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能 寸法(縦×横×高さ)(mm) 130.5×86.0×131.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろスリム設計 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 電動でも安心 安全設計 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構! リビングにマッチするカラー展開
電源 電動 材質 本体=ABS 寸法(mm) 76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45 コード長さ(m) 1.45 主要材質 本体=ABS
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g) 222 材質 (本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm) 75×115×136 電源 手動
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクトタイプ ムダ削り防止機能付き
ブラック 電源 電動 材質 本体カバー:ABS、くずケース:PS 寸法(mm) 75×107×103 質量(g) 245 機能 鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能 使用電池 アルカリ単三電池×4
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源 手動 クリアレッド 材質 本体=ABS、ダストケース=PS 寸法(mm) 84×121×141 主要材質 本体=ABS ダストケース=PS アズワン品番 64-8821-44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品 USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g) 約420(本体) 電源 リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×91×178 主要材質 ABS樹脂 適合アダプタ AC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件 直径7~8mmの木質鉛筆
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カール事務器カスタム
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
材質(本体) 本体寸法(mm) W76×L155×H153 本体質量(g) 720
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可 電源 手動 材質 本体:R-ABS、キャップ:PS 外寸法・幅(mm) 31 外寸法・高さ(mm) 27 外寸法・奥行(mm) 17
1個
199 税込219
当日出荷

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
材質 ABS 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 40/33 機能 安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×111×106 温度ヒューズ 76℃ 定格使用時間(分) 7 電源 電動
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求! 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質 本体=ABS コード長さ(m) 1.45 主要材質 本体=ABS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源 手動 仕様 クランプ付 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×108×123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第23回日本文具大賞 機能部門グランプリを受賞 難しい機能をなくしたシンプル設計で、はじめての鉛筆削りに最適
材質 ABS 寸法(mm) 40×51×36 主要材質 本体=ABS 機能 ラチェット式削り
1個
299 税込329
当日出荷

乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源 電動式(乾電池式) 材質 本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター 質量(g) 250 外形寸法(mm) W57×D125×H82 使用の目安 刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値) 使用電池 アルカリ単3乾電池4本(別売) 耐久回数 刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
電源 電動
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源 電動 付属品 取扱説明書、保証書 材質 ABS 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×126×105 使用電池 単三乾電池4本(別売り) 保証期間 3ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
ブルー 電源 手動 適合機種 780C、788C、925 25-20、925 35-20N 材質 PS 寸法(mm) 40×20×65 質量(g) 4.5 アズワン品番 65-0482-99
1個
449 税込494
当日出荷

インテリアになじむシンプルなデザイン。 ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。 安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。 オーバーヒート防止機能付き。
ブラック 材質 本体:ABS クズケース:PS 質量(g) 1100g(包装資材含む) 電源(V) 交流100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×163×103 消費電力(W)(50/60Hz) 70/50
1台
4,298 税込4,728
当日出荷