日本間ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
35件の「日本間ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 スライド ボックス 磁石」、「省令準耐火ボックス」、「panasonic コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数) - 適合規格 (PS)E 仕様 適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類 1ヶ用 本数 管の種類別、接続可能本数(片面)。TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2 適合仕切板 上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷

横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 付属品 タッピンねじ付 適合規格 (PS)E
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 1ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 1ヶ用 側面ノック数 12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 2コ用
1個
519 税込571
当日出荷