- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 日本電産のおすすめ人気ランキング
日本電産のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新785件の「日本電産」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NIDEC」、「日本電産コパル電子」、「Nidec ファン」などの商品も取り扱っております。
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
8
質量(g)
約2.3
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
材質(ハウジング)
LCP樹脂
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
取付角寸法(mm)
17×17
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様
カラーキャップは別売りです。
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
定格
DC20V-25mA
端子形状
PC端子
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
初期:最小1000(DC500V)
接点材質
黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀
機械的開閉耐久性
50000回
電気的開閉耐久性
50000回
レバー倒れ角度(°)
24±6
操作部形状
スタンダードトグル
スイッチ特性
ON-OFF-ON
アズワン品番
67-0442-14
メッキ
ニッケル+金
耐電圧(V/min)
初期:AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
初期:20(AC200μV 1.5mA)
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
10
形状
角形
質量(g)
約8
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
30×30
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
仕様
出力スピード = 150 rpm。電源電圧 = 12 V dc。最大出力トルク = 70.6 mNm。DCモータータイプ = ブラシレス。軸径 = 4mm。長さ = 32.2mm。幅 = 18mm。許容電流値 = 65 mA。。DCギアモータLA16Gシリーズ
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
仕様
破壊圧力(kPa abs):300
電源(V)
単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数
3.5
定格圧力範囲(kPa)
00.0~100.0
最大圧力(kPa)
200
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
10
質量(g)
約7
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
25×25
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様
●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番
65-7155-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様
●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番
67-0460-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様
●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒
アズワン品番
67-0442-99
1個
¥76
税込¥84
4日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200V
電流(A)
7
消費電力(W)
1500
コード長さ(m)
2.5
電源容量算定基準(kVA)
2.6
仕様
4芯タイプ
適合インバータ電源
HFI-130B・HFI-044B
質量(kg)
3.25kg
最高使用周速度(m/min)
4800
適合
適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
トラスコ品番
394-0802
種類
高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])
8000
砥石径(Φmm)
180
電源周波数(Hz)
400Hz
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
トラスコ品番
393-9642
適合機種
東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1
質量(g)
7
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様
●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
電源(V)
単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数
3.5
仕様
出力スピード = 175 rpm。電源電圧 = 12 V dc。最大出力トルク = 34.3 mNm。DCモータータイプ = ブラシレス。軸径 = 3mm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 40mm。幅 = 16mm。許容電流値 = 200 mA。。DCギアモータHG16シリーズ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷