- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東 ブレーカー ボックスのおすすめ人気ランキング
日東 ブレーカー ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「日東 ブレーカー ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 ボックス」、「電気 ブレーカーボックス」、「小型ブレーカー ボックス」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
縦(mm)
300
横(mm)
150
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
塗装色
ベージュ色(5Y7.5/1.5)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。
風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×156×91
適合
分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色
ベージュ
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色
ライトベージュ色
材質
ABS樹脂
保護等級
IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×90×80
カバー
持上式
質量(kg)
0.17
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)
(ブレーカ)62。(IECレール)90
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
横(mm)
280
深さ(mm)
124
材質
ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
(ボックス)2.2~3.5
有効深さ(mm)
62
基板寸法(縦×横)(mm)
160×214
埋め込み寸法(mm)
(半埋込)縦309×横264
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(15mm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ミルキーホワイト
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類
鉄箱ケース
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5