- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 日東工器 オートヒンジのおすすめ人気ランキング
日東工器 オートヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「日東工器 オートヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ドアクローザー」、「門扉 クローザー」、「ドア オート クローザー」などの商品も取り扱っております。
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
仕様
ストップ機構付き
セット内容
上下×各1枚
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
198
質量(kg)
2.3
表面処理
メラミン焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
32
取付け方法
サラねじ
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数
10
位置
一時停止/85°150°
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ
100PCシリーズ
縦(mm)
223
横(mm)
120
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
なし
ねじ穴数
10
適合扉質量(kg)
40以下
適合ドア高さ(mm)
2100以下
適合ドア幅(mm)
900以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°一方開き
表面色
シルバー
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア幅(mm)
850以下
適合扉厚(mm)
30以上
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
幅(mm)
110
全長(mm)
186.5
ねじ穴数
8
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
色
(表面)シルバー
シリーズ
100シリーズ
適合扉
アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
全長(mm)
198
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
ねじ穴数
10
質量(kg)
2.3
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
セット内容
上下×各1枚
表面処理
メラミン焼付塗装仕上げ
取付け方法
サラねじ
位置
一時停止/85°150°
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用
適合扉厚(mm)
36以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
50以下
トルク(N・m)
6.9以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
勝手:左押し勝手
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋内ドア用(鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)
223
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
質量(kg/セット)
2.4
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質
スチール
質量(kg)
2.4
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法
サラM6(別売)
ストップ角度
なし
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数
10
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
15
本体円筒径(Φmm)
35
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)
50以上
適合扉高さ(mm)
2400以下
適合扉幅(mm)
2200以下
適合扉質量(kg)
240以下
トルク(N・m)
49.1以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
100以下
トルク(N・m)
15.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
ステン
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
223
材質(本体)
鋼板
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
85°および150°
ストップ機構
あり
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
15
本体円筒径(Φmm)
35
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
40以下
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
最大開扉角度(°)
180
セット内容
上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
付属品
取付ネジ
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
シリーズ
300シリーズ
仕様
ストップ機構
種別
開き勝手左右兼用
色
(表面)シルバー
縦(mm)
153
横(mm)
102
扉開閉方式
最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
85°~180°
適合扉
木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数
8
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色
シルバー
ストップ角度
なし
適合扉
鋼製ドア
適合扉質量(kg)
60以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°右または左一方開き
適合ドアサイズ
W900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1400以下
適合扉質量(kg)
130以下
適合ドアサイズ
DW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)
19.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
40以下
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ等一式
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ