- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東電工 制御盤のおすすめ人気ランキング
日東電工 制御盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「日東電工 制御盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け ボックス」、「制御盤キャビネット 日東」、「分電盤キャビネット」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
制御盤
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製基板2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質
鉄
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。屋根:2.3。基台:3.2、4.5。下面開口プレート:1.6
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法C1(mm)
322
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
寸法D(mm)
81
寸法W(mm)
116
ハンドル
防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級
IP5X
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。下面開口プレート:1.6。基台:3.2~4.5。メーターパネル:2.3
扉形式
片扉
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質
スチール
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)
140
有効深さ(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
材質
鉄
寸法Z(mm)
360
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
寸法N(mm)
395
寸法O(mm)
320
寸法C3(mm)
370
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2・4.5。下面開口プレート:1.6