日立 チップソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
201件の「日立 チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー」、「日立 チップソーカッター」、「チップソー マキタ」などの商品も取り扱っております。
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種 丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm) 20 鋸身厚(mm) 1
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動。スリット搭載により切断精度も向上!
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種 丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm) 20 鋸身厚(mm) 1
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機 卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型 両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm) 255 取付穴径(Φmm) 25.4 刃数 72
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様 サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断 適合材 集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm) 20
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)チップソー
コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
用途刈払機での草刈り
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm) 20 仕様 両側面研磨刃 適合材 木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象 アルミ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材 木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材 木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm) 20 材質(本体) SK5 切断能力(mm) 鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ) 超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)