- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 日立 充電式 ライトのおすすめ人気ランキング
日立 充電式 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新182件の「日立 充電式 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 日立」、「照明 バッテリー」、「大型ライト」などの商品も取り扱っております。
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18/14.4
明るさ(Lx)
強モード250、弱モード140
測定距離
1m
連続点灯時間
弱モード約11.5時間
バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)
12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)
100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED
白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
252×256×198(蓄電池除く)
付属品
ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)
0.74(蓄電池除く)
アズワン品番
64-7056-93
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
5
照度(Lx)
100(強モード)
入力電圧(V)
DC5(USB端子)
LED色
白
本体寸法(mm)
77×49×35
点灯方式
3段階
質量(g)
60
質量(kg)
0.3(蓄電池除く)
アズワン品番
64-7056-94
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)
18
電源仕様
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED
白色LED(60個)
明るさ(Lm)
700~4000
質量(kg)
1.9
防塵防水性能
IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
狭い場所でも大活躍!
現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に
ちょっとした作業等に十分な明るさ
便利な2段階超硬機能
0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能
軽量&握りやすいハンドル
自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池
14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
光源
白色LED(4.7W)
明るさ(Lm)
弱:120/強:250
寸法(mm)
250×79×92
質量(kg)
0.3
関連資料
(0.66MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)
0.4(蓄電池除く)
電圧(V)
14.4/18
使用電池
マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED
白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)
白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料
(0.66MB)
点灯時間(時間)
(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)
500
連続点灯時間
6時間
充電時間(時間)
8
質量(kg)
1.2
付属品
専用ACアタプター
構造
防雨型
光源
白色LED180個(10W)
使用電池
7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番
443-8728
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×220(スタンド収納時)
芯数
2
電源タイプ
充電式
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)
170~4500
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×119(BL1860B取付時)
光源
LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり。Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)。Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
適合バッテリー
A-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.8※蓄電池除く
バッテリー電圧(V)
14.4/18
蓄電池タイプ
マルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
光束(Lm)
最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く
関連資料
(0.62MB)
適合蛍光灯
白色LED(10W)
照射距離(m)
670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
(LEDパワー)45
使用場所
屋外用
全光束(Lm)
4500
電源タイプ
充電式
セット内容
投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質
ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格
【充電器】AC-DC9V/2A
出力
【USB】 5V/1A
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×54.2×162.5
発光色
昼白色
保護等級
IP65(生活防水)
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)
6.6
バッテリー電圧(V)
7.4
点灯方式
HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)
AC100~240
充電時間(時間)
約3~4
使用時間(時間)
HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)
前後360
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×9
充放電回数(回)
約500
照射角度(°)
60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP44
全光束(Lm)
2400
セット内容
投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×250×160
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×24
角度調整範囲
前後130~150° 左右360°
色温度(K)
6000
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約4~6
電源タイプ
充電式
充電方式
AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率
24W
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
点灯時間(時間)
約12
照射角度(°)
120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.2MB)
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
電源
36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
光束(Lm)
強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
特殊用途
防水
マグネット
有
仕様
折り畳み式
セット内容
投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質
ABS樹脂+PC
質量(g)
450(本体)
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171.6×126.8×45.9
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト
シーンに合わせて選べる照射モード
照射角度を自由に調整可能
明るさ3段切替
ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)
0.3(蓄電池除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×66×205
明るさ(Lx)
ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
65-0294-34
明るさ(Lm)
ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容
投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
1.3(本体のみ)
全光束(Lm)
3600
発光色
昼光色(6000K)
角度調整範囲
前後130~150°、左右360°
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約6~10
電源タイプ
充電式
効率
36W
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×36
防水保護等級
防滴仕様
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×300×160
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)
120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類
LED
使用電池
内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)
約1500
特殊用途
防水
材質
ABS/PC
仕様
充電時間:約3-4
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
15
出力
USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×152
発光色
昼光色(6500K)
光源
LEDチップ×3
点灯方式
Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)
AC-DC5 1.5A
電池寿命
充放電繰り返し数 約500回
照射角
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
照射距離(m)
約900
演色指数(Ra)
>80
連続点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷