日立 単相モータ 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「日立 単相モータ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 100v 750w」、「単相モータ 100v」、「0.75KW 100V」などの商品も取り扱っております。
ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法H(mm) 137 軸受呼び番号 (負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm) 45 寸法S(mm) 14h6 寸法D(mm) 131 寸法E(mm) 56 寸法B(mm) 88 寸法C(mm) 71 寸法M(mm) 150 寸法N(mm) 110 寸法J(mm) 45 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 30 寸法Q(mm) 30 寸法R(mm) 120 寸法U(mm) 1 寸法XB(mm) 45 寸法QR(mm) 0.6 寸法Z1(mm) 7 寸法Z2(mm) 27 外被構造 防滴保護 設置場所 屋内設置 寸法QK(mm) 27
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 固定脚 電源 単相 回転方向 負荷側から見て反時計方向 高度(m) 1000以下 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式 コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH) 90以下 防塵・防滴 IP22 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃) -20~40 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法F(mm) 50 寸法G(mm) 3.2 寸法Q(mm) 40 寸法Z1(mm) 10 外被構造 防滴保護 寸法QK(mm) 32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式 SCL-MR 出力(W) 750 極数 4極 電圧(V) 100/200 定格 連続 定格電流(A) 13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×175×172.6 始動方式 コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号 90S 絶縁階級 E アズワン品番 65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式 SP-MR 出力(W) 250 極数 4極 電圧(V) 100 定格 連続 定格電流(A) 6.6/5.8(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×148×136.6 始動方式 分相始動形単相モーター わく番号 B71 絶縁階級 E アズワン品番 65-2296-18 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1430/1720
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様 ●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V) 200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源 三相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向 負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス 120(E) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP44 連結方式 直結・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法H(mm) 174 軸受呼び番号 (負荷側)6204、(反負荷側)6202 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 187 寸法E(mm) 70 寸法B(mm) 101 寸法C(mm) 90 寸法M(mm) 180 寸法N(mm) 130 寸法I(mm) 228 寸法J(mm) 40 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 30 寸法Q(mm) 40 寸法R(mm) 145 寸法XB(mm) 55 寸法Z1(mm) 10 寸法Z2(mm) 25 外被構造 全閉外扇 寸法QK(mm) 32 寸法CW(mm) 106 寸法CL(mm) 141
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


ブレーキ なし 質量(kg) 13 種類 汎用モーター 寸法L(mm) 295 寸法H(mm) 161 軸受呼び番号 (負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF) 250(125V) 寸法A(mm) 155 寸法F(mm) 50 寸法S(mm) 16j6 寸法D(mm) 162 寸法E(mm) 62.5 寸法B(mm) 96 寸法C(mm) 80 寸法T(mm) 5 寸法W(mm) 5 全負荷電流(A) [100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm) 167 寸法N(mm) 125 寸法I(mm) 174 寸法J(mm) 41.5 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 23.5 寸法Q(mm) 40 寸法R(mm) 140 寸法U(mm) 3 寸法XB(mm) 50 寸法QR(mm) 0.7 寸法Z1(mm) 10 寸法Z2(mm) 27 外被構造 全閉外扇 寸法QK(mm) 32 寸法CW(mm) 72 寸法CL(mm) 120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz) 1445/1740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

種類 汎用モーター 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)